絶縁監視ユニット

絶縁監視ユニット - 三菱電機
適合規格EMC:EN61131-2:2007/EN61326-1:2013、安全規格:EN61131-2:2007/EN61010-1:2010、UL規格:UL508、c-UL規格:CSA C22.2 No.142、KC(韓国電波法)分解能低感度モード:1mA、高感度モード:0.01mA消費電流(A)(DC5V内部)0.17外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)98×27.4×90.5計測範囲低感度モード:0~1000mA、高感度モード:0.00~100.00mA相線式単相2線式/単相3線式/三相3線式共用適合電線電圧入力端子:単線AWG24~AWG17(Φ0.5~1.2mm)/より線AWG20~AWG16(0.5~1.3mm2)、ZCT入力端子(Z+、Z端子):AWG24~AWG17(Φ0.5~1.2mm)/より線AWG20~AWG16(0.5~1.3mm2)入出力占有点数16点(I/O割付:インテリ16点)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58286699QE82LG
121,000
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする