曜日別特売

Kansai uniform カーゴパンツ 30056

Kansai uniform カーゴパンツ 30056 - 大川被服

ストレッチが効いたデニムでお仕事はもちろんですが、カジュアルウエアとしてもお使いいただけます。
また履き込むことでお客様独自の色が出てきます。あなただけのオリジナルデニムを育ててみてください。
今回の製品は、製品法縫製後にワンウォッシュ(1回洗濯)しています。製品が綺麗なまま柔らかい風合いになります。

種別カーゴパンツ機能ストレッチ、吸汗混率(%)綿98、ポリウレタン2生地デニム仕様ポケット(スマホが入る深型ポケット)、カーゴポケット(右側スマホが入る深型ポケット)、後ろポケット左右非対称デザイン内容量1本
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
股上(cm)
渡幅(cm)
裾幅(cm)
股下(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5830566930056インディゴSS69~7124301778
11,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
5830567830056インディゴS72~7424311878
11,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
5830568730056インディゴM76~7824321980
11,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
5830569630056インディゴL80~8224332080
11,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
5830570530056インディゴLL84~8625342180
11,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
5830571430056インディゴ3L88~9026352280
11,300
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
5830572330056インディゴ4L92~9527362380
11,300
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
5830573930056インディゴ5L97~10028372480
12,000
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
5830574830056ブラックSS69~7124301778
11,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
5830575730056ブラックS72~7424311878
11,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
5830576630056ブラックM76~7824321980
11,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
5830577530056ブラックL80~8224332080
11,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
5830578430056ブラックLL84~8625342180
11,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
5830579330056ブラック3L88~9026352280
11,300
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
5830580930056ブラック4L92~9527362380
11,300
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
5830581830056ブラック5L97~10028372480
12,000
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする