CJ ルーカップ - 山手線 - B(カップホルダー)

CJ ルーカップ - 山手線 - B(カップホルダー) ルートート CJ ルーカップ - 山手線 - B(カップホルダー) ルートート CJ ルーカップ - 山手線 - B(カップホルダー) ルートート CJ ルーカップ - 山手線 - B(カップホルダー) ルートート CJ ルーカップ - 山手線 - B(カップホルダー) ルートート CJ ルーカップ - 山手線 - B(カップホルダー) ルートート CJ ルーカップ - 山手線 - B(カップホルダー) ルートート CJ ルーカップ - 山手線 - B(カップホルダー) ルートート

楽しいお出かけ♪
山手線で出発進行!
TAKE AWAYはROOCUP(ルーカップ)でスマートに。
ドリンクを運ぶのにぴったりなカップホルダー型ルートート!
山手線の30駅の駅名標を忠実に再現しました。
山手線すべての駅を商品化。
あなたならどの駅を選びますか?全駅コンプリートもおすすめです。
鉄道ファンならずとも、秘めた”鉄分”がきっと目覚めます!
ルーポケットには、マドラーやミルク等を入れて片手でスマートに持ち運べます。
デスク上では持ち手を倒してホルダーに。簡易保冷機能付きで、温かさ、冷たさがキープ!
フラットにたためるので、バッグの中でかさばらず常に持ち歩きができます。

寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)14×9×8 持ち手寸法(mm)200~340 材質(表地)ポリエステル/(裏地)アルミボンディング 質量(g)65 ポケット外側1箇所 内容量1個
注意
※保管の際は、温度および湿度の低い風通しのよい場所に保管し、重ね置きなどはお避けください。
※お洗濯およびアイロンのご使用はお避けください。
※濃色品は摩擦、水濡れにより色落ち、色移りすることがありますので淡色のものとの組み合わせの際には十分ご注意ください。
※気温の上昇する室内や車内等に長時間放置されますと移染する恐れがございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
577601 58308968
577601 58308968
58308968 577601 西日暮里
1,500
1,498
1,648 (税込)
9日以内出荷

返品不可
577602 58308977
577602 58308977
58308977 577602 田端
1,500
1,498
1,648 (税込)
9日以内出荷

返品不可
577603 58308986
577603 58308986
58308986 577603 駒込
1,500
1,498
1,648 (税込)
9日以内出荷

返品不可
577604 58308995
577604 58308995
58308995 577604 巣鴨
1,500
1,498
1,648 (税込)
9日以内出荷

返品不可
577605 58309004
577605 58309004
58309004 577605 大塚
1,500
1,498
1,648 (税込)
9日以内出荷

返品不可
577606 58309013
577606 58309013
58309013 577606 池袋
1,500
1,498
1,648 (税込)
9日以内出荷

返品不可
577607 58309029
577607 58309029
58309029 577607 目白
1,500
1,498
1,648 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする