18Vコードレスポールヘッジトリマー本体のみ
DIY用18Vバッテリー2.5Ahに対応し、力強い作業と、静かな作業を両立します。
伸縮幅2100‐2600mmの伸縮ポールで高所の刈込にも最適です。
43cmロングヘッジブレードで幅の広い刈り込みが可能です。
ヘッド部分は135度の範囲で10段階調整機能で高所の刈り込みもはしごを使わずに行えます。
アンチブロッキングシステムを搭載。ブレードが枝をかむと約3秒で負荷の度合いをヘッジトリマー本体が自己判断。負荷状態が続いた場合はモーターを完全停止、モーターの損傷を防ぎます。
ECP(Electronic Cell Protection)機能で電池を保護。オーバーヒート、過負荷や過放電のリチウムイオンバッテリーの寿命を低下させる原因をすべてシャットアウトします。
フレキシブルバッテリーパックシステムは、ボッシュDIY電動工具18Vバッテリーであれば、容量の異なるバッテリーも使用可能です。
『シニオンチップ』が作業環境にあわせてバッテリーエネルギーを制御し、最適なパワーと最大限の作業時間を実現します。
用途高所の生垣刈込み作業
付属品ブレード(本体組上げ済) 、ポール(2分割接続式) 、専用ショルダーベルト(非売品)
質量(kg)3.6(2.5Ahバッテリー装着時)
定格電圧(V)18(充電式専用リチウムイオンバッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)95×200×2600
伸縮範囲(mm)ポール:2100~2600
刈込み幅(mm)430
連続使用時間(分)最大約45(2.5Ahバッテリー装着時)
電源タイプ充電式
ストローク数(回/分)1100
最大切断枝径(Φmm)16
内容量1台
注意
※本体のみ(バッテリー、充電器は別売です)
農業機械 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ヘッジトリマーを使った刈り込みの仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hedgetrimmer/
2023-01-13