軒下用LEDダウンライト 100形Φ100拡散 調光

軒下用LEDダウンライト 100形Φ100拡散 調光 Panasonic(パナソニック)

グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 電圧(V)100~242 消費電力(W)7.6 材質【本体】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【パネル】アクリル(透明) 仕様天井埋込型Ra85【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)85 質量(kg)0.9 光源寿命40000時間(光束維持率85%) トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵 グリーン購入法適合 内容量1台
注意
※販売は国内流通内に限ります※調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。※直下近接限度30cm※断熱施工仕様ではありません。※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58343889 XNW1031WLLJ9 750 98.6 3000 【本体】NDW27308W【電源ユニット】NNK10015N LJ9 電球色
32,600
9,998
10,998 (税込)
4日以内出荷
58343898 XNW1031WNLJ9 790 103.9 5000 【本体】NDW27305W【電源ユニット】NNK10015N LJ9 昼白色
32,600
9,998
10,998 (税込)
4日以内出荷
58343907 XNW1031WVLJ9 775 101.9 3500 【本体】NDW27307W【電源ユニット】NNK10015N LJ9 温白色
32,600
9,998
10,998 (税込)
4日以内出荷
58343916 XNW1031WWLJ9 785 103.2 4000 【本体】NDW27306W【電源ユニット】NNK10015N LJ9 白色
32,600
9,998
10,998 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする