一体型LEDベースライト スクエアタイプ □600埋込プリズムパネル

一体型LEDベースライト スクエアタイプ □600埋込プリズムパネル Panasonic(パナソニック)

グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 安定器定格出力型、※安定器補足:<約10~100%連続調光型> 電圧(V)100~242 材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)【パネル】アクリル(プリズム) 埋め込み寸法(mm)□600 埋込高(mm)125 質量(kg)8.4 トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵 仕様天井埋込型Ra83【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE 内容量1セット
注意
※販売は国内流通内に限ります※適合調光器をご使用ください。※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
グリーン購入法
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
色温度(K)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58346725 XL584ZPUJLA9 適合 8050 60 134.1 - - 4000 - 【本体】NNFK45013【パネル付点灯ユニット】NNFK47411J LA9 -
105,300
43,980
48,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
58346734 XL584ZPVJLA9 適合 8490 60 141.5 - - 5000 - 【本体】NNFK45013【パネル付点灯ユニット】NNFK47410J LA9 -
105,300
43,980
48,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
58346716 XL583ZPVJLA9 - 7410 53 139.8 □620 LED(昼白色) 5000 40000時間(光束維持率85%) 【本体】NNFK45013【パネル付点灯ユニット】NNFK47310J LA9 後継品:XL583ZPVKLA9
78,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする