一体型LEDベースライト スクエアタイプ □1200埋込乳白パネル

一体型LEDベースライト スクエアタイプ □1200埋込乳白パネル Panasonic(パナソニック)

仕様天井埋込型Ra83【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE 材質【本体】亜鉛鋼板(ホワイト)【枠】鋼板(ホワイト)【パネル】アクリル(乳白) 質量(kg)31.1 電圧(V)100~242 消費電力(W)169 寸法(幅W×高さH)(mm)1276×1276 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 安定器定格出力型、※安定器補足:<約25~100%連続調光型> トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 埋め込み寸法(mm)□1257 埋込高(mm)250 内容量1台
注意
※販売は国内流通内に限ります※適合調光器をご使用ください。※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。※LEDユニットは、設計上、LEDを搭載せず消灯されている部分があります。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58348195 NNF45850LT9 5000 昼白色 78.2 13220
251,900
89,980
98,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
58348204 NNF45851LT9 4000 白色 72.8 12310
251,900
89,980
98,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする