一体型LEDベースライト スクエアタイプ □1200埋込乳白パネル深枠
仕様天井埋込型Ra83【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE
材質【本体】亜鉛鋼板(ホワイト)【枠】アルミ(銀色)【パネル】アクリル(乳白)
質量(kg)31.2
電圧(V)100~242
消費電力(W)169
寸法(幅W×高さH)(mm)1276×1276
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
安定器定格出力型、※安定器補足:<約25~100%連続調光型>
トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
埋め込み寸法(mm)□1257
埋込高(mm)250
内容量1台
注意
※販売は国内流通内に限ります※適合調光器をご使用ください。※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。※LEDユニットは、設計上、LEDを搭載せず消灯されている部分があります。