iDシリーズ 20形 埋込 W300プルスイッチ付
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
安定器定格出力型、※安定器補足:<出力固定型>
電圧(V)100~242
材質【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
仕様プルスイッチ付天井埋込型Ra83400ピッチ、550ピッチのボルトに対応します。電源を内蔵している側のエンドには電源穴がありません。水平天井埋込専用
幅(mm)328
長さ(mm)656
埋込穴幅(mm)300
埋込穴長(mm)639
埋込高(mm)54
質量(kg)1.8
色温度(K)5000
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵
グリーン購入法適合
光源色昼白色
内容量1セット
注意
※販売は国内流通内に限ります※調光はできません。※本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。※リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに