iDシリーズ 20形 埋込 W300 調光

iDシリーズ 20形 埋込 W300 調光 Panasonic(パナソニック)

グリーン購入法適合 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 安定器定格出力型、※安定器補足:<約10~100%連続調光型> 電圧(V)100~242 材質【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 幅(mm)328 長さ(mm)656 埋込穴幅(mm)300 埋込穴長(mm)639 埋込高(mm)54 質量(kg)1.8 光源寿命40000時間(光束維持率85%) トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵 仕様天井埋込型Ra83【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE 内容量1セット
注意
※販売は国内流通内に限ります※本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。※適合調光器をご使用ください。※リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58349087 XLX210VELJLA9 1350 11.6 116.3 3000 【器具本体】NNLK22730【ライトバー】NNL2100ELJ LA9
28,100
11,980
13,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
58349105 XLX210VEVJLA9 1390 11.6 119.8 3500 【器具本体】NNLK22730【ライトバー】NNL2100EVJ LA9
28,100
11,980
13,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
58349114 XLX210VEWJLA9 1420 11.6 122.4 4000 【器具本体】NNLK22730【ライトバー】NNL2100EWJ LA9
28,100
11,980
13,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
58349123 XLX230VELJLA9 2710 21.8 124.3 3000 【器具本体】NNLK22730【ライトバー】NNL2300ELJ LA9
32,100
14,980
16,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
58349148 XLX230VEVJLA9 2790 21.8 127.9 3500 【器具本体】NNLK22730【ライトバー】NNL2300EVJ LA9
32,100
14,980
16,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
58349157 XLX230VEWJLA9 2840 21.8 130.2 4000 【器具本体】NNLK22730【ライトバー】NNL2300EWJ LA9
32,100
14,980
16,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
58349096 XLX210VENJLA9 1550 11.6 133.6 5000 【器具本体】NNLK22730【ライトバー】NNL2100ENJ LA9
28,100
11,980
13,178 (税込)
欠品中

返品不可
58349139 XLX230VENJLA9 3100 21.8 142.2 5000 【器具本体】NNLK22730【ライトバー】NNL2300ENJ LA9
32,100
14,980
16,478 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58349096 XLX210VENJLA9 25987696 XFX210VENLA9 XFX210VENLA9 iD1600埋込W300昼白色調光 Panasonic(パナソニック) 25987696 iD1600埋込W300昼白色調光 Panasonic(パナソニック) 1組 8,398 税込9,238 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
58349139 XLX230VENJLA9 27727205 XFX230VENLA9 XFX230VENLA9 iD3200埋込W300昼白色調光 Panasonic(パナソニック) 27727205 iD3200埋込W300昼白色調光 Panasonic(パナソニック) 1組 9,598 税込10,558 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする