iDシリーズ 20形 埋込 W300 人センサ
仕様ひと(熱線)センサ付天井埋込型Ra83400ピッチ、550ピッチのボルトに対応します。電源を内蔵している側のエンドには電源穴がありません。水平天井埋込専用
材質【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)656
幅(mm)328
質量(kg)1.8
電圧(V)100~242
消費電力(W)11.6
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
色温度(K)5000
光源色昼白色
安定器定格出力型、※安定器補足:<ひとセンサ対応式(シンプルセルコン)>
エネルギー消費効率(Lm/W)120.6
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)1400
トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵
グリーン購入法適合
埋込穴幅(mm)300
埋込穴長(mm)639
埋込高(mm)54
子品番【器具本体】NNLK22730【ライトバー】NNL2100NNJ LE9
内容量1セット
注意
※販売は国内流通内に限ります※本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。※調光はできません。※執務空間など人の動きの小さな場所での使用はお避けください。人がいてもセンサが検知しない場合があります。※リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽