iDシリーズ 20形 埋込 W220 PiPit調光

iDシリーズ 20形 埋込 W220 PiPit調光 Panasonic(パナソニック)

仕様制御方式:無線通信920MHz帯(PiPit)天井埋込型Ra83【専用コントローラ】PiPitライコンNQ23111 (別売)【専用コントローラ】PiPitライコン(スケジュール機能付)NQ23112 (別売)【専用コントローラ】PiPitプラスセパレートセルコンNQ23171Z (別売)【専用コントローラ】PiPitプラスセパレートセルコンNQ23185K (別売)【専用コントローラ】PiPitプラスライコン(デマンド連動機能付)NQ23151 (別売)【専用コントローラ】PiPitハン 材質【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)636 幅(mm)240 質量(kg)1.5 電圧(V)100~242 消費電力(W)22.2 グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。) 色温度(K)5000 光源色昼白色 安定器定格出力型、※安定器補足:<約10~100%連続調光型> エネルギー消費効率(Lm/W)139.6 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)3100 トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵 グリーン購入法適合 埋込穴幅(mm)220 埋込穴長(mm)617 埋込高(mm)54 子品番【器具本体】NNLK22722【ライトバー】NNL2300ENJ RZ9 内容量1セット
注意
※販売は国内流通内に限ります※本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。※PiPit調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。※リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。※器具内送り配線
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58349236 XLX230UENJRZ9
32,200
17,980
19,778 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする