iDシリーズ 40形 埋込 W300 WiLIA調光

iDシリーズ 40形 埋込 W300 WiLIA調光 Panasonic(パナソニック)

仕様制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)天井埋込型Ra83【専用コントローラ】設定操作用タブレットEx NQ51181U (別売)【専用コントローラ】マルチマネージャーExNQ51101K (別売)【専用コントローラ】LS/無線信号変換インターフェースNK51113 (別売)600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。水平天井埋込専用 材質【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1274 幅(mm)328 質量(kg)3.2 電圧(V)100~242 グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。) 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命40000時間(光束維持率85%) トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵 グリーン購入法適合 埋込穴幅(mm)300 埋込穴長(mm)1257 埋込高(mm)54 内容量1セット
注意
※販売は国内流通内に限ります※本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。※WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。※リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。※器具内送り
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58350593 XLX400VENJRX9 56.6 定格出力型、※安定器補足:<約5~100%連続調光型> 171 9680 【器具本体】NNLK42730J【ライトバー】NNL4000ENJ RX9
59,700
32,980
36,278 (税込)
4日以内出荷
58350618 XLX450VENTRX9 32.5 定格出力型、※安定器補足:<約5~100%連続調光型> 155 5040 【器具本体】NNLK42730J【ライトバー】NNL4500ENT RX9
39,700
22,980
25,278 (税込)
4日以内出荷
58350627 XLX460VENTRX9 43.7 定格出力型、※安定器補足:<約5~100%連続調光型> 152.8 6680 【器具本体】NNLK42730J【ライトバー】NNL4600ENT RX9
43,700
22,980
25,278 (税込)
3日以内出荷
58350609 XLX440VENPRX9 25.6 定格出力型、※安定器補足:<約10~100%連続調光型> 151.5 3880 【器具本体】NNLK42730J【ライトバー】NNL4400ENP RX9
36,200
19,980
21,978 (税込)
欠品中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58350609 XLX440VENPRX9 27971636 XFX440VENRX9 XFX440VENRX9 iD4000埋込W300昼白色WiLIA調光 Panasonic(パナソニック) 27971636 iD4000埋込W300昼白色WiLIA調光 Panasonic(パナソニック) 1組 15,980 税込17,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする