iDシリーズ 40形 埋込薄型 PiPit調光

iDシリーズ 40形 埋込薄型 PiPit調光 Panasonic(パナソニック)

グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。) 安定器定格出力型、※安定器補足:<約10~100%連続調光型> 電圧(V)100~242 材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 仕様制御方式:無線通信920MHz帯(PiPit)天井埋込型Ra83【専用コントローラ】PiPitライコンNQ23111 (別売)【専用コントローラ】PiPitライコン(スケジュール機能付)NQ23112 (別売)【専用コントローラ】PiPitプラスセパレートセルコンNQ23171Z (別売)【専用コントローラ】PiPitプラスセパレートセルコンNQ23185K (別売)【専用コントローラ】PiPitプラスライコン(デマンド連動機能付)NQ23151 (別売)【専用コントローラ】PiPitハン 幅(mm)250 長さ(mm)1251 埋込穴幅(mm)220 埋込穴長(mm)1235 埋込高(mm)20 質量(kg)3.2 光源寿命40000時間(光束維持率85%) トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵 グリーン購入法適合 内容量1セット
注意
※販売は国内流通内に限ります※本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。※PiPit調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。※リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。※PiPit調光
お気に入りに追加
15件中 1~15件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
消費電力(W)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58353576 XLX410TEDTRZ9 1900 13.5 140.7 6500 【器具本体】NNLK42742【ライトバー】NNL4100EDT RZ9
34,200
18,980
20,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
58353585 XLX410TELTRZ9 1770 13.5 131.1 3000 【器具本体】NNLK42742【ライトバー】NNL4100ELT RZ9
34,200
18,980
20,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
58353594 XLX410TENTRZ9 1950 13.5 144.4 5000 【器具本体】NNLK42742【ライトバー】NNL4100ENT RZ9
34,200
18,980
20,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
58353637 XLX420TELTRZ9 2210 16.7 132.3 3000 【器具本体】NNLK42742【ライトバー】NNL4200ELT RZ9
35,700
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
58353646 XLX420TENTRZ9 2430 16.7 145.5 5000 【器具本体】NNLK42742【ライトバー】NNL4200ENT RZ9
35,700
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
58353673 XLX430TEDTRZ9 3030 21 144.2 6500 【器具本体】NNLK42742【ライトバー】NNL4300EDT RZ9
36,200
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
58353698 XLX430TENTRZ9 3110 21 148 5000 【器具本体】NNLK42742【ライトバー】NNL4300ENT RZ9
36,200
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
58353707 XLX430TEVTRZ9 2950 21 140.4 3500 【器具本体】NNLK42742【ライトバー】NNL4300EVT RZ9
36,200
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
58353603 XLX410TEVTRZ9 1850 13.5 137 3500 【器具本体】NNLK42742【ライトバー】NNL4100EVT RZ9
34,200
18,980
20,878 (税込)
欠品中

返品不可
58353619 XLX410TEWTRZ9 1850 13.5 137 4000 【器具本体】NNLK42742【ライトバー】NNL4100EWT RZ9
34,200
18,980
20,878 (税込)
欠品中

返品不可
58353628 XLX420TEDTRZ9 2370 16.7 141.9 6500 【器具本体】NNLK42742【ライトバー】NNL4200EDT RZ9
35,700
19,980
21,978 (税込)
欠品中

返品不可
58353655 XLX420TEVTRZ9 2300 16.7 137.7 3500 【器具本体】NNLK42742【ライトバー】NNL4200EVT RZ9
35,700
19,980
21,978 (税込)
欠品中

返品不可
58353664 XLX420TEWTRZ9 2310 16.7 138.3 4000 【器具本体】NNLK42742【ライトバー】NNL4200EWT RZ9
35,700
19,980
21,978 (税込)
欠品中

返品不可
58353689 XLX430TELTRZ9 2830 21 134.7 3000 【器具本体】NNLK42742【ライトバー】NNL4300ELT RZ9
36,200
19,980
21,978 (税込)
欠品中

返品不可
58353716 XLX430TEWTRZ9 2960 21 140.9 4000 【器具本体】NNLK42742【ライトバー】NNL4300EWT RZ9
36,200
19,980
21,978 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする