iDシリーズ 40形 埋込 W220プルスイッチ付

iDシリーズ 40形 埋込 W220プルスイッチ付 Panasonic(パナソニック)

仕様プルスイッチ付天井埋込型Ra83600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。水平天井埋込専用 材質【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1254 幅(mm)240 質量(kg)2.8 電圧(V)100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 色温度(K)5000 光源色昼白色 安定器定格出力型、※安定器補足:<出力固定型> 光源寿命40000時間(光束維持率85%) トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵 グリーン購入法適合 埋込穴幅(mm)220 埋込穴長(mm)1235 埋込高(mm)54 内容量1セット
注意
※販売は国内流通内に限ります※調光はできません。※本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。※リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58353838 XLX410UPNTLE9 13.1 140.4 1840 【器具本体】NNLK42722J【ライトバー】NNL4100PNT LE9
31,000
11,980
13,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
58353847 XLX420UPNTLE9 16.3 141.1 2300 【器具本体】NNLK42722J【ライトバー】NNL4200PNT LE9
32,500
12,980
14,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
58353856 XLX450UPNTLE9 31.9 150.1 4790 【器具本体】NNLK42722J【ライトバー】NNL4500PNT LE9
38,300
15,980
17,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする