iDシリーズ 40形 埋込 W300リニューアル プルスイッチ付

iDシリーズ 40形 埋込 W300リニューアル プルスイッチ付 Panasonic(パナソニック)

仕様プルスイッチ付天井埋込型Ra83600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。水平天井埋込専用 材質【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1274 幅(mm)328 質量(kg)4 電圧(V)100~242 消費電力(W)13.1 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 色温度(K)5000 光源色昼白色 安定器定格出力型、※安定器補足:<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W)140.4 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)1840 トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵 グリーン購入法適合 埋込穴幅(mm)300 埋込穴長(mm)1257 埋込高(mm)100 子品番【器具本体】NNLK42330【ライトバー】NNL4100PNT LE9 内容量1セット
注意
※販売は国内流通内に限ります※本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。※調光はできません。※リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58355204 XLX419VPNLE9
34,300
15,980
17,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする