iDシリーズ 40形 埋込 W220 人センサ

iDシリーズ 40形 埋込 W220 人センサ Panasonic(パナソニック) iDシリーズ 40形 埋込 W220 人センサ Panasonic(パナソニック)

仕様ひと(熱線)センサ付天井埋込型Ra83600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。水平天井埋込専用 材質【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1254 幅(mm)240 質量(kg)2.8 電圧(V)100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 色温度(K)5000 光源色昼白色 安定器定格出力型、※安定器補足:<ひとセンサ対応式(シンプルセルコン)> 光源寿命40000時間(光束維持率85%) トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵 グリーン購入法適合 埋込穴幅(mm)220 埋込穴長(mm)1235 埋込高(mm)54 内容量1セット
注意
※販売は国内流通内に限ります※本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。※調光はできません。※執務空間など人の動きの小さな場所での使用はお避けください。人がいてもセンサが検知しない場合があります。※リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58355615 XLX420UNNTLE9 16.3 141.1 2300 【器具本体】NNLK42722J【ライトバー】NNL4200NNT LE9
36,500
16,980
18,678 (税込)
5日以内出荷

返品不可
58355633 XLX440UNNPLE9 25 147.2 3680 【器具本体】NNLK42722J【ライトバー】NNL4400NNP LE9
38,800
17,980
19,778 (税込)
5日以内出荷

返品不可
58355649 XLX460UNNTLE9 43.1 147 6340 【器具本体】NNLK42722J【ライトバー】NNL4600NNT LE9
49,300
20,980
23,078 (税込)
3日以内出荷

返品不可
58355624 XLX430UNNTLE9 20.6 143.2 2950 【器具本体】NNLK42722J【ライトバー】NNL4300NNT LE9
40,000
16,980
18,678 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58355624 XLX430UNNTLE9 27727336 XFX430UNNLE9 XFX430UNNLE9 iD3200埋込W220人センサ昼白色 Panasonic(パナソニック) 27727336 iD3200埋込W220人センサ昼白色 Panasonic(パナソニック) 1組 11,980 税込13,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする