iDシリーズ 40形 埋込 W300 PiPit調光

iDシリーズ 40形 埋込 W300 PiPit調光 Panasonic(パナソニック)

グリーン購入法適合 グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。) 電圧(V)100~242 材質【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 幅(mm)328 長さ(mm)1274 埋込穴幅(mm)300 埋込穴長(mm)1257 埋込高(mm)54 質量(kg)3.2 光源寿命40000時間(光束維持率85%) トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵 仕様制御方式:無線通信920MHz帯(PiPit)天井埋込型Ra83【専用コントローラ】PiPitライコンNQ23111 (別売)【専用コントローラ】PiPitライコン(スケジュール機能付)NQ23112 (別売)【専用コントローラ】PiPitプラスセパレートセルコンNQ23171Z (別売)【専用コントローラ】PiPitプラスセパレートセルコンNQ23185K (別売)【専用コントローラ】PiPitプラスライコン(デマンド連動機能付)NQ23151 (別売)【専用コントローラ】PiPitハン 内容量1セット
注意
※販売は国内流通内に限ります※本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。※PiPit調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。※リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。※PiPit調光
お気に入りに追加
24件中 1~24件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
子品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58355667 XLX420VELTRZ9 2200 定格出力型、※安定器補足:<約10~100%連続調光型> 16.7 131.7 3000 【器具本体】NNLK42730J【ライトバー】NNL4200ELT RZ9
34,200
18,980
20,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
58355676 XLX420VENTRZ9 2420 定格出力型、※安定器補足:<約10~100%連続調光型> 16.7 144.9 5000 【器具本体】NNLK42730J【ライトバー】NNL4200ENT RZ9
34,200
18,980
20,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
58355703 XLX430VEDTRZ9 3020 定格出力型、※安定器補足:<約10~100%連続調光型> 21 143.8 6500 【器具本体】NNLK42730J【ライトバー】NNL4300EDT RZ9
34,700
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
58355728 XLX430VENTRZ9 3100 定格出力型、※安定器補足:<約10~100%連続調光型> 21 147.6 5000 【器具本体】NNLK42730J【ライトバー】NNL4300ENT RZ9
34,700
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
58355764 XLX440VENPRZ9 3880 定格出力型、※安定器補足:<約10~100%連続調光型> 25.4 152.7 5000 【器具本体】NNLK42730J【ライトバー】NNL4400ENP RZ9
36,200
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
58355798 XLX450VEDTRZ9 4850 定格出力型、※安定器補足:<約5~100%連続調光型> 32.3 150.1 6500 【器具本体】NNLK42730J【ライトバー】NNL4500EDT RZ9
39,700
22,980
25,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
58355807 XLX450VELTRZ9 4550 定格出力型、※安定器補足:<約5~100%連続調光型> 32.3 140.8 3000 【器具本体】NNLK42730J【ライトバー】NNL4500ELT RZ9
39,700
22,980
25,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
58355816 XLX450VENTRZ9 5040 定格出力型、※安定器補足:<約5~100%連続調光型> 32.3 156 5000 【器具本体】NNLK42730J【ライトバー】NNL4500ENT RZ9
39,700
22,980
25,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
58355825 XLX450VEVTRZ9 4690 定格出力型、※安定器補足:<約5~100%連続調光型> 32.3 145.2 3500 【器具本体】NNLK42730J【ライトバー】NNL4500EVT RZ9
39,700
22,980
25,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
58355834 XLX450VEWTRZ9 4770 定格出力型、※安定器補足:<約5~100%連続調光型> 32.3 147.6 4000 【器具本体】NNLK42730J【ライトバー】NNL4500EWT RZ9
39,700
22,980
25,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
58355843 XLX460VEDTRZ9 6430 定格出力型、※安定器補足:<約5~100%連続調光型> 43.5 147.8 6500 【器具本体】NNLK42730J【ライトバー】NNL4600EDT RZ9
43,700
22,980
25,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
58355868 XLX460VENTRZ9 6680 定格出力型、※安定器補足:<約5~100%連続調光型> 43.5 153.5 5000 【器具本体】NNLK42730J【ライトバー】NNL4600ENT RZ9
43,700
22,980
25,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
58355877 XLX460VEVTRZ9 6210 定格出力型、※安定器補足:<約5~100%連続調光型> 43.5 142.7 3500 【器具本体】NNLK42730J【ライトバー】NNL4600EVT RZ9
43,700
22,980
25,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
58355658 XLX420VEDTRZ9 2360 定格出力型、※安定器補足:<約10~100%連続調光型> 16.7 141.3 6500 【器具本体】NNLK42730J【ライトバー】NNL4200EDT RZ9
34,200
18,980
20,878 (税込)
取扱停止中

返品不可
58355685 XLX420VEVTRZ9 2300 定格出力型、※安定器補足:<約10~100%連続調光型> 16.7 137.7 3500 【器具本体】NNLK42730J【ライトバー】NNL4200EVT RZ9
34,200
18,980
20,878 (税込)
欠品中

返品不可
58355694 XLX420VEWTRZ9 2300 定格出力型、※安定器補足:<約10~100%連続調光型> 16.7 137.7 4000 【器具本体】NNLK42730J【ライトバー】NNL4200EWT RZ9
34,200
18,980
20,878 (税込)
欠品中

返品不可
58355719 XLX430VELTRZ9 2820 定格出力型、※安定器補足:<約10~100%連続調光型> 21 134.2 3000 【器具本体】NNLK42730J【ライトバー】NNL4300ELT RZ9
34,700
19,980
21,978 (税込)
欠品中

返品不可
58355737 XLX430VEWTRZ9 2950 定格出力型、※安定器補足:<約10~100%連続調光型> 21 140.4 4000 【器具本体】NNLK42730J【ライトバー】NNL4300EWT RZ9
34,700
19,980
21,978 (税込)
欠品中

返品不可
58355746 XLX440VEDPRZ9 3740 定格出力型、※安定器補足:<約10~100%連続調光型> 25.4 147.2 6500 【器具本体】NNLK42730J【ライトバー】NNL4400EDP RZ9
36,200
19,980
21,978 (税込)
欠品中

返品不可
58355755 XLX440VELPRZ9 3500 定格出力型、※安定器補足:<約10~100%連続調光型> 25.4 137.7 3000 【器具本体】NNLK42730J【ライトバー】NNL4400ELP RZ9
36,200
19,980
21,978 (税込)
欠品中

返品不可
58355773 XLX440VEVPRZ9 3610 定格出力型、※安定器補足:<約10~100%連続調光型> 25.4 142.1 3500 【器具本体】NNLK42730J【ライトバー】NNL4400EVP RZ9
36,200
19,980
21,978 (税込)
欠品中

返品不可
58355789 XLX440VEWPRZ9 3670 定格出力型、※安定器補足:<約10~100%連続調光型> 25.4 144.4 4000 【器具本体】NNLK42730J【ライトバー】NNL4400EWP RZ9
36,200
19,980
21,978 (税込)
欠品中

返品不可
58355859 XLX460VELTRZ9 6030 定格出力型、※安定器補足:<約5~100%連続調光型> 43.5 138.6 3000 【器具本体】NNLK42730J【ライトバー】NNL4600ELT RZ9
43,700
22,980
25,278 (税込)
欠品中

返品不可
58355886 XLX460VEWTRZ9 6320 定格出力型、※安定器補足:<約5~100%連続調光型> 43.5 145.2 4000 【器具本体】NNLK42730J【ライトバー】NNL4600EWT RZ9
43,700
22,980
25,278 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする