iDシリーズ 40形 埋込 W300 人センサ
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
安定器定格出力型、※安定器補足:<ひとセンサ対応式(シンプルセルコン)>
電圧(V)100~242
材質【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
仕様ひと(熱線)センサ付天井埋込型Ra83600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。水平天井埋込専用
幅(mm)328
長さ(mm)1274
埋込穴幅(mm)300
埋込穴長(mm)1257
埋込高(mm)54
質量(kg)3.2
色温度(K)5000
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵
グリーン購入法適合
光源色昼白色
内容量1セット
注意
※販売は国内流通内に限ります※本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。※調光はできません。※執務空間など人の動きの小さな場所での使用はお避けください。人がいてもセンサが検知しない場合があります。※リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽
一体型LED(埋込下面開放) の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58355904 | XLX430VNNTLE9 | 27727501 | XFX430VNNLE9 |
![]() |
iD3200埋込W300人センサ昼白色 | Panasonic(パナソニック) | 1組 | ¥12,980 税込¥14,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |