iDシリーズ 40形 埋込 W150 コンフォート

iDシリーズ 40形 埋込 W150 コンフォート Panasonic(パナソニック)

仕様天井埋込型Ra83600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。水平天井埋込専用 材質【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1254 幅(mm)170 質量(kg)2.6 電圧(V)100~242 消費電力(W)20.6 グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。) 色温度(K)4000 光源色白色 安定器定格出力型、※安定器補足:<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W)136.4 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)2810 トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵 グリーン購入法適合 埋込穴幅(mm)150 埋込穴長(mm)1235 埋込高(mm)49 子品番【器具本体】NNLK41715J【ライトバー】NNL4300LWT LE9 内容量1セット
注意
※販売は国内流通内に限ります※本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。※調光はできません。※リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58356209 XLX430PLWTLE9
33,300
18,980
20,878 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする