iDシリーズ 40形 埋込 W300 コンフォート
材質【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)1274
幅(mm)328
質量(kg)3.2
高さ(mm)62
電圧(V)100~242
グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
器具・セットセット品
色温度(K)4000
光源色白色
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵
グリーン購入法適合
埋込穴幅(mm)300
埋込穴長(mm)1257
埋込高(mm)54
内容量1セット
一体型LED(埋込下面開放) の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58360235 | XLX440VLWPLE9 | 27914945 | XFX440VLWLE9 |
![]() |
iD4000埋込W300コンフォート白色 | Panasonic(パナソニック) | 1組 | ¥15,980 税込¥17,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
58360253 | XLX450VLWTLR9 | 25980030 | XFX450VLWLR9 |
![]() |
iD5200埋込W300コンフォート白色 | Panasonic(パナソニック) | 1組 | ¥19,980 税込¥21,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |