iDシリーズ 40形 埋込 W150 学習用 プルスイッチ付

iDシリーズ 40形 埋込 W150 学習用 プルスイッチ付 Panasonic(パナソニック)

仕様プルスイッチ付天井埋込型Ra83600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。 材質【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1254 幅(mm)170 質量(kg)3.2 電圧(V)100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 色温度(K)5000 光源色昼白色 安定器定格出力型、※安定器補足:<出力固定型> 光源寿命40000時間(光束維持率85%) トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵 グリーン購入法適合 埋込穴幅(mm)150 埋込穴長(mm)1235 埋込高(mm)85 内容量1セット
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58362283 XLX448GPNPLE9 3410 25 136.4 【器具本体】NNLK41727J【ライトバー】NNL4400PNP LE9
37,200
16,980
18,678 (税込)
3日以内出荷
58362299 XLX458GPNTLE9 4430 31.9 138.8 【器具本体】NNLK41727J【ライトバー】NNL4500PNT LE9
40,700
17,980
19,778 (税込)
4日以内出荷
58362308 XLX468GPNTLE9 5890 43.1 136.6 【器具本体】NNLK41727J【ライトバー】NNL4600PNT LE9
44,700
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする