iDシリーズ 40形 埋込 W190 WiLIA調光

iDシリーズ 40形 埋込 W190 WiLIA調光 Panasonic(パナソニック)

仕様制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)天井埋込型Ra83【専用コントローラ】設定操作用タブレットEx NQ51181U (別売)【専用コントローラ】マルチマネージャーExNQ51101K (別売)【専用コントローラ】LS/無線信号変換インターフェースNK51113 (別売)600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。水平天井埋込専用 材質【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1274 幅(mm)210 質量(kg)2.7 高さ(mm)57 電圧(V)100~242 グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。) 器具・セットセット品 色温度(K)5000 光源色昼白色 安定器定格出力型、※安定器補足:<約5~100%連続調光型> 光源寿命40000時間(光束維持率85%) トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵 グリーン購入法適合 埋込穴幅(mm)190 埋込穴長(mm)1257 埋込高(mm)49 調光の可否 内容量1セット
注意
※販売は国内流通内に限ります※本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。※WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。※リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。※器具内送り
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ(Lm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58362773 XLX450RENTRX9 32.5 155 5040 5200 【器具本体】NNLK41719J【ライトバー】NNL4500ENT RX9
38,700
21,980
24,178 (税込)
4日以内出荷
58362789 XLX460RENTRX9 43.7 152.8 6680 6900 【器具本体】NNLK41719J【ライトバー】NNL4600ENT RX9
42,700
22,980
25,278 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする