iDシリーズ 110形5000 埋込 W220 薄型 調光
仕様天井埋込型Ra83【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K+NQL10161 (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K+NQL10161 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器
材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)2457
幅(mm)250
質量(kg)6.4
電圧(V)100~242
消費電力(W)32.2
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
安定器定格出力型、※安定器補足:<約5~100%連続調光型>
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵
グリーン購入法適合
埋込穴幅(mm)220
埋込穴長(mm)2440
埋込高(mm)20
内容量1セット
注意
※販売は国内流通内に限ります※本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。※適合調光器をご使用ください。※リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも
一体型LED(埋込下面開放) の新着商品
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 埋込形 <フレックスベースタイプ> Hf32形定格出力形相当 2500Lmタイプ 1灯用相当 (一般タイプ)
岩崎電気
税込¥21,978
¥19,980
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 埋込下面開放形 <150mm幅> FLR40形相当 2000Lmタイプ 1灯用相当 (プルスイッチ付)
岩崎電気
税込¥20,878
¥18,980
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 埋込下面開放形 <150mm幅> Hf32形高出力形相当 3200Lmタイプ 1灯用相当 (一般タイプ)
岩崎電気
税込¥19,778
¥17,980
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 埋込下面開放形 <220mm幅> Hf32形高出力形相当 6900Lmタイプ 2灯用相当 (一般タイプ)
岩崎電気
税込¥26,378
¥23,980
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 埋込下面開放形 <300mm幅> Hf32形定格出力形相当 5200Lmタイプ 2灯用相当 (プルスイッチ付)
岩崎電気
税込¥26,378
¥23,980
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 埋込下面開放形 <150mm幅> Hf32形定格出力形相当 2500Lmタイプ 1灯用相当 (一般タイプ)
岩崎電気
税込¥19,778
¥17,980