iDシリーズ 110形5000 埋込 W300 調光

iDシリーズ 110形5000 埋込 W300 調光 Panasonic(パナソニック)

仕様天井埋込型Ra83【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K+NQL10161 (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K+NQL10161 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器 材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)2466 幅(mm)328 質量(kg)8.1 高さ(mm)62 電圧(V)100~242 消費電力(W)32.2 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 器具・セットセット品 安定器定格出力型、※安定器補足:<約5~100%連続調光型> 光源寿命40000時間(光束維持率85%) トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵 明るさ(Lm)5000 グリーン購入法適合 埋込穴幅(mm)300 埋込穴長(mm)2445 埋込高(mm)54 調光の可否 内容量1セット
注意
※販売は国内流通内に限ります※本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。※適合調光器をご使用ください。※リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58365266 XLX850VEDCLR9 6500 昼光色 148.4 4780 【器具本体】NNLK82730【ライトバー】NNL8500EDC LR9
53,400
17,980
19,778 (税込)
欠品中
58365275 XLX850VEVCLR9 3500 温白色 140.3 4520 【器具本体】NNLK82730【ライトバー】NNL8500EVC LR9
53,400
17,980
19,778 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする