LDL40x2 コンフォート W300 プリズムパネル

LDL40x2 コンフォート W300 プリズムパネル Panasonic(パナソニック)

ランプ別売り

材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【パネル】アクリル(S型プリズム)【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装) 長さ(mm)1279 幅(mm)332 質量(kg)10.1 電圧(V)100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 光源LDL40×2 ランプLDL40S 器具・セット器具のみ 光源寿命40000時間(光束維持率85%) トランスランプ別売 電源ユニット内蔵 適合ランプ直管LEDランプ用2500 lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/19/23-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/19/25-K2500 lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/19/23-K2500 lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/19/22-K2500 lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/19/21-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/19/23P-K2 埋込穴幅(mm)300 埋込穴長(mm)1257 埋込高(mm)121 子品番【基本灯具】NNF42750【プラスユニット】FK42229F【ランプ】LDL40S・N/14/26 内容量1セット
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
調光の可否
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58365677 XFL326PSLE9 定格出力型、※安定器補足:<出力固定型>
43,300
19,980
21,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
58365686 XFL326PSLT9 定格出力型、※安定器補足:<約25~100%連続調光型>
47,000
19,980
21,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする