曜日別特売

キッチニスタラップ BOXタイプ

キッチニスタラップ BOXタイプ - キッチニスタキッチニスタラップ BOXタイプ - キッチニスタ
(7件のレビュー)

ご家庭で広く使われている、箱の内側(ふた側)に刃が付くタイプです。
プロの現場でもご家庭でも便利にお使いいただけるサイズラインナップです。

材質(フィルム)塩化ビニル耐冷温度(℃)-60耐熱温度(℃)130材質(刃)プラスチック種別業務用形状内刃タイプ商品タイプ本体内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(cm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58367908KN 22X50 BOX2250
オープン
239
263(税込)
当日出荷
58367874KN 30X50 BOX3050
オープン
269
296(税込)
当日出荷
58367883KN 45X50 BOX4550
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
58367883KN 45X50 BOX62929248KN 45X100KN 45X50 BOX キッチニスタラップ 外刃タイプ キッチニスタ 62929248キッチニスタラップ 外刃タイプキッチニスタ1巻
709
税込780
外刃タイプです

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-31
用途: 近場では置いているところがない

他の格安品に負けているのか近場でおいているところはない。
品質は十分。100m巻きより軽くなるし、他社の50mよりも軽めに感じるので重さが気になる方にはいいと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 58367908
2024-06-23
用途: 食塩制限の食事
サービス業

味が良く何回もリピート購入をしている。特に温野菜に合わせて食しています。

1が参考にしています
対象商品 : 58367883
2022-10-08
用途: ケーキ仕上げ作業時
卸売・小売業

使いやすい。扱いやすい。ピタッと張り付く。
重さもちょうどよい。壊れない。言うことない。

2が参考にしています
対象商品 : 58367883
2023-05-17
用途: パン天板
その他業種

サイズが45センチは手近なお店では購入できないので。

対象商品 : 58367874
2022-03-12
用途: 調理時
飲食業

サランラップの様に切れる事が無いので、用途によって使い分けています

対象商品 : 58367883
2021-03-22
用途: 給食の配膳

保育園給食で、大きめのバットに一気にカバーできて便利です。一般のサイズと使い分ければ、効率的で無駄がない分、コスト面も良いと思います。

対象商品 : 58367908
2021-02-05
用途: 食品の保存
卸売・小売業

いろんなラップを試しましたが、
こちらが1番切味がよく使いやすいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラップの材質別特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wrap/
2023-02-16

ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする