キッチニスタラップ ジャンボサイズ

キッチニスタラップ ジャンボサイズ - キッチニスタ
(2件のレビュー)

大容量220mの設置型パッケージ 。
箱を設置したまま両手でラップするため 、キレイにラッピングできます 。
飲食店や食品工場など、ラップを定位置で使用する場合や、箱を片手で持ってカットしづらいご高齢の方にもご活用いただけます。

材質(フィルム)塩化ビニル耐冷温度(℃)-60耐熱温度(℃)130材質(刃)スチール種別家庭用アズワン品番65-0349-25商品タイプ本体内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(cm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58367953-30220
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58367953
2023-02-17
用途: 家庭用に使用しています。

安定感があり、綺麗に切れ、大量なので、使い安く長持ちしてくれので
経済的です、

対象商品 : 58367953
2021-03-30
用途: 染色染料の密閉保存
有限会社関東化染工業所

染料の器にしっかりとくっついて乾燥を防いでくれる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラップの材質別特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wrap/
2023-02-16

ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする