USB-C to Lightningケーブル

USB-C to Lightningケーブル アイリスオーヤマ USB-C to Lightningケーブル アイリスオーヤマ USB-C to Lightningケーブル アイリスオーヤマ USB-C to Lightningケーブル アイリスオーヤマ USB-C to Lightningケーブル アイリスオーヤマ USB-C to Lightningケーブル アイリスオーヤマ

充電&データ通信ケーブル。
外部ノイズに強い2重シールドを採用しています。

定格最大9V 2A(18W) コネクタ形状USB Type-C(USB2.0)/Lightning 転送速度(Mbps)480 インターフェイスLightning 適合用途充電・データ通信 内容量1個
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(g)
ケーブル長(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58372713 ICCL-A10-B ブラック 22 1
オープン
1,798
1,978 (税込)
3日以内出荷
58372738 ICCL-A15-B ブラック 42 1.5
オープン
1,898
2,088 (税込)
3日以内出荷
58372765 ICCL-A20-W ホワイト 53 2
オープン
1,998
2,198 (税込)
3日以内出荷
58372729 ICCL-A10-W ホワイト 22 1
オープン
 
 
取扱い終了

代引不可
58372747 ICCL-A15-W ホワイト 42 1.5
オープン
 
 
取扱い終了
58372756 ICCL-A20-B ブラック 53 2
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする