美和ロック
AU.ライナー
仕様
MIWA AU用フロントプレート(W寸法26mm)
直径(Φmm)
62
板厚(mm)
1.5
対応機種
MIWA AU
ビスピッチ(mm)
44
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58381348
-
¥
130
¥
119
¥
131
(税込)
当日出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください