美和ロック
通用口/非常口用電気錠
仕様
室外側:施錠時固定ノブ、室内側:サムターン+施錠時固定ノブ、施工・取付時に、通電解錠または通電時施錠の機能を切替できる電気錠です。
色
シルバー(ステンレスヘアライン)
寸法H(mm)
フロントプレート:240
寸法W(mm)
フロントプレート:26
対応機種
MIWA AU
適合扉厚(mm)
40~41
バックセット(mm)
76
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58382845
6AUT50-3 76×40~41 ST
¥
47,150
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
58382854
6AUT50-3 76×40~41 ST A
¥
47,150
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください