モノタロウ

薄肉ソケット インパクト用 トーションタイプ クロムモリブデン鋼

薄肉ソケット インパクト用 トーションタイプ クロムモリブデン鋼 - モノタロウ薄肉ソケット インパクト用 トーションタイプ クロムモリブデン鋼 - モノタロウ薄肉ソケット インパクト用 トーションタイプ クロムモリブデン鋼 - モノタロウ薄肉ソケット インパクト用 トーションタイプ クロムモリブデン鋼 - モノタロウ薄肉ソケット インパクト用 トーションタイプ クロムモリブデン鋼 - モノタロウ薄肉ソケット インパクト用 トーションタイプ クロムモリブデン鋼 - モノタロウ薄肉ソケット インパクト用 トーションタイプ クロムモリブデン鋼 - モノタロウ薄肉ソケット インパクト用 トーションタイプ クロムモリブデン鋼 - モノタロウ
(10件のレビュー)

クロムモリブデン鋼のうち比較的固めなSCM440を使用しているため、強度が優れています。
アルミホイール用の薄肉インパクト用ソケットでねじれに強いトーションタイプです。
リムの深いタイヤにも対応可能な全長110mmです。
一目で色の識別が可能なようにトーション部分が色分けされています。

用途乗用車ホイールナットの脱着に材質SCM440全長(mm)110差込角(sq.)1/2(12.7mm)深さ(mm)21内容量1本
注意
※Oリング・ピンは付属しておりません。
※用途以外には使用しないでください。
※アルミホイール用薄肉設計なので、オーバートルクでの使用は破損する可能性があります。
※ホイールによっては外径サイズが合わない場合があります。ホイールサイズと商品外径サイズをよくお確かめの上、ご注文をお願いします。
※仕様トルクの目安は 400Nm以下になります。高トルクで使用すると破損や事故の恐れがありますのでおやめください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
二面幅(mm)
外径(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60074894-1723.7
1,298
1,428(税込)
当日出荷
1年間返品保証
60074903-1925.7
1,298
1,428(税込)
当日出荷
1年間返品保証
60074919-2127.5
1,298
1,428(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-24
用途: 欧州車整備
製造業

欧州車特有のホイール・ハブボルトを着脱に使用いておりますが、肉薄なのでホイールに干渉せずに使用しやすいです。これで十分です!

2025-01-06
用途: アルミホイルの着脱に使用
株式会社 日本電子システムサービス

薄肉で無いとボックスが入らないアルミホイル等のタイヤ交換に重宝しています。 価格も安く、メーカー品に負けない程の強度もあり、満足しています。

対象商品 : 60074903
2024-04-30
用途: タイヤ交換時
有限会社金田商会

アルミホイルでデザインが優先されたものはボルト穴が
細くてインパクト用の工具が入りません。普通のソケットでは
すぐに壊れてしまうのでメーカー製の工具が
安心です。

1が参考にしています
対象商品 : 60074894
2024-04-11
用途: メンテナンス

普通に使えてます。
軽さゆえに不安あるけど大丈夫です。

対象商品 : 60074919
2023-07-13
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

今まではT社の同タイプを購入していましたが、主にトルクレンチでの締め付け作業にしか使わないので少し安いこちらの商品を選びました。恐らくインパクトレンチで使用しない限りは
壊れる事は無いと思えるしっかりとした造りで良かったです。

対象商品 : 60074919
2023-06-23
用途: 日々の整備用
株式会社ハーバル

タイヤソケットは消耗品ととらえて使用してますので、コスパ抜群です。肉も薄く21mmは細い穴でも大抵入ります。何度か割れましたが、使用回数を考えると満足です。

対象商品 : 60074894
2023-11-22
用途: 自動車整備業
自動車・二輪車・自転車関連業

強度はあるが、他社製品に比べてかなり重い。中空なら軽くて良いのだが。。。

対象商品 : 60074903
2022-04-05
用途: 自動車整備時

前に使っていたのが割れてしまったので今回こちらを購入しました。
低価格でいいんですが少し重いです。後は耐久性がどこまであるかですね。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホイールナット用インパクトソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする