モノタロウ

薄肉ソケットセット インパクト用 トーションタイプ クロムモリブデン鋼

薄肉ソケットセット インパクト用 トーションタイプ クロムモリブデン鋼 - モノタロウ薄肉ソケットセット インパクト用 トーションタイプ クロムモリブデン鋼 - モノタロウ薄肉ソケットセット インパクト用 トーションタイプ クロムモリブデン鋼 - モノタロウ薄肉ソケットセット インパクト用 トーションタイプ クロムモリブデン鋼 - モノタロウ薄肉ソケットセット インパクト用 トーションタイプ クロムモリブデン鋼 - モノタロウ
(5件のレビュー)

クロムモリブデン鋼のうち比較的固めなSCM440を使用しているため、強度が優れています。
アルミホイール用の薄肉インパクト用ソケットでねじれに強いトーションタイプです。
リムの深いタイヤにも対応可能な全長110mmです。
一目で色の識別が可能なようにトーション部分が色分けされています。

用途乗用車ホイールナットの脱着に材質SCM440クロムモリブデン鋼全長(mm)110質量(g)970深さ(mm)21二面幅(mm)17/19/21差込角(sq.)1/2(12.7mm)外径(mm)23.7/25.7/27.5内容量1セット(3本)
注意
※Oリング・ピンは付属しておりません。
※用途以外には使用しないでください。
※アルミホイール用薄肉設計なので、オーバートルクでの使用は破損する可能性があります。
※ホイールによっては外径サイズが合わない場合があります。ホイールサイズと商品外径サイズをよくお確かめの上、ご注文をお願いします。
※サイズ表記のシールデザインは変更になることがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60074928-
3,798
4,178(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-02
用途: ケース付き!
自動車・二輪車・自転車関連業

ソケットの肉厚も薄く
社外のアルミの薄肉が必要な場面でも
問題なく使えるかと思います。
強度的にはエアーインパクトを使っていますが
今のところ問題ありません。

対象商品 : 60074928
2024-05-13
用途: 自動車ホイール脱着時

3本組で軽自動車からトヨタ車日産車までつかえて役立っています。
又薄肉の為 スペースのないアルミホイールにも使えて大変助かっています。

対象商品 : 60074928
2022-11-20
用途: タイヤ交換時使用。
自動車・二輪車・自転車関連業

ブランド物と特に変わらずこの価格だったので満足してる。

1が参考にしています
対象商品 : 60074928
2023-04-18
用途: タイヤ交換

19.21のサイズだけのセットを出してほしいです。

1が参考にしています
対象商品 : 60074928
2021-08-26
用途: 車の修理

とどくまでに、すこし時間はかかったのですが、とてもつかいやすくちょうほうしてます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホイールナット用インパクトソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする