ステレオイヤホン カナル型 Lightning マイク付 10.0mmドライバー 高耐久ケーブル
Lightningコネクタに直接接続して快適なリスニングを楽しめる。 新規設計した高耐久コードを採用し、屈曲に対する耐久力を向上。音漏れしにくい耳栓タイプで、小耳にもフィットするコンパクト設計のステレオヘッドホンマイク。
付属品イヤーキャップXS,S,M,L、取扱説明書
型式密閉型、耳栓タイプ
インピーダンス(Ω)32
最大入力(mW)10
音圧感度(dB/mW)92
内容量1個
ヘッドホン/イヤホン/マイク の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58385609 | EHP-LFS12CMBU | 58385593 | EHP-LFS12CMBK |
|
ステレオイヤホン カナル型 Lightning マイク付 10.0mmドライバー 高耐久ケーブル | エレコム | 1個 | ¥3,998 税込¥4,398 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 58385618 | EHP-LFS12CMGR | 58385593 | EHP-LFS12CMBK |
|
ステレオイヤホン カナル型 Lightning マイク付 10.0mmドライバー 高耐久ケーブル | エレコム | 1個 | ¥3,998 税込¥4,398 | |
| 58385627 | EHP-LFS12CMPN | 58385593 | EHP-LFS12CMBK |
|
ステレオイヤホン カナル型 Lightning マイク付 10.0mmドライバー 高耐久ケーブル | エレコム | 1個 | ¥3,998 税込¥4,398 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 58385636 | EHP-LFS12CMRD | 58385593 | EHP-LFS12CMBK |
|
ステレオイヤホン カナル型 Lightning マイク付 10.0mmドライバー 高耐久ケーブル | エレコム | 1個 | ¥3,998 税込¥4,398 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 58385697 | EHP-LFS12CMSV | 58385593 | EHP-LFS12CMBK |
|
ステレオイヤホン カナル型 Lightning マイク付 10.0mmドライバー 高耐久ケーブル | エレコム | 1個 | ¥3,998 税込¥4,398 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |