エレコム
ドアオープナー つり革フック タッチツール 感染予防 フックタイプ オープナー型
直接触れずに券売機やATMなどを操作可能な、日常生活に多数存在する接触感染を予防するフック型のマルチタッチツールです。
材質
本体:亜鉛合金、シリコン
幅W×厚さ×高さH(mm)
28.4×5.0×70.0
質量(g)
約22
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58385758
P-MTHKOBK
ブラック
オープン
取扱い終了
58385767
P-MTHKOPN
ピンク
オープン
取扱い終了
58385776
P-MTHKOSV
シルバー
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください