曜日別特売

ノートパソコンスタンド 折りたたみ 【14~15.6インチ】 コンパクト 底面装着式 アルミ合金

ノートパソコンスタンド 折りたたみ 【14~15.6インチ】 コンパクト 底面装着式 アルミ合金 - エレコムノートパソコンスタンド 折りたたみ 【14~15.6インチ】 コンパクト 底面装着式 アルミ合金 - エレコムノートパソコンスタンド 折りたたみ 【14~15.6インチ】 コンパクト 底面装着式 アルミ合金 - エレコムノートパソコンスタンド 折りたたみ 【14~15.6インチ】 コンパクト 底面装着式 アルミ合金 - エレコムノートパソコンスタンド 折りたたみ 【14~15.6インチ】 コンパクト 底面装着式 アルミ合金 - エレコムノートパソコンスタンド 折りたたみ 【14~15.6インチ】 コンパクト 底面装着式 アルミ合金 - エレコム

ノートPCの画面部分を上げ目線をあげることできPC作業時の姿勢を改善することができる、ノートPCの底面に取り付けて使用する折りたたみ式アルミ合金製ノートPCスタンドです。

適合サイズ13.3~15.6インチノートPC耐荷重(kg)10質量(g)約80材質アルミ合金、シリコン内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58386144PCA-LTSFAGY約240×35×4.8※折りたたみ時スペースグレー
5,190
3,490
3,839(税込)
当日出荷
58386153PCA-LTSFASV約240×35×4.8 (折りたたみ時)シルバー
4,420
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
58386153PCA-LTSFASV58386144PCA-LTSFAGYPCA-LTSFASV ノートパソコンスタンド 折りたたみ 【14~15.6インチ】 コンパクト 底面装着式 アルミ合金 エレコム 58386144ノートパソコンスタンド 折りたたみ 【14~15.6インチ】 コンパクト 底面装着式 アルミ合金エレコム1個
3,490
税込3,839

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする