iPad Air 10.9インチ 第5/4世代 (2022/2020年) iPad Pro 11インチ 第3/2/1世代 (2021/2020/2018年) フィルム 衝撃吸収 高光沢 指紋防止 気泡防止

iPad Air 10.9インチ 第5/4世代 (2022/2020年) iPad Pro 11インチ 第3/2/1世代 (2021/2020/2018年) フィルム 衝撃吸収 高光沢 指紋防止 気泡防止 エレコム iPad Air 10.9インチ 第5/4世代 (2022/2020年) iPad Pro 11インチ 第3/2/1世代 (2021/2020/2018年) フィルム 衝撃吸収 高光沢 指紋防止 気泡防止 エレコム iPad Air 10.9インチ 第5/4世代 (2022/2020年) iPad Pro 11インチ 第3/2/1世代 (2021/2020/2018年) フィルム 衝撃吸収 高光沢 指紋防止 気泡防止 エレコム iPad Air 10.9インチ 第5/4世代 (2022/2020年) iPad Pro 11インチ 第3/2/1世代 (2021/2020/2018年) フィルム 衝撃吸収 高光沢 指紋防止 気泡防止 エレコム iPad Air 10.9インチ 第5/4世代 (2022/2020年) iPad Pro 11インチ 第3/2/1世代 (2021/2020/2018年) フィルム 衝撃吸収 高光沢 指紋防止 気泡防止 エレコム iPad Air 10.9インチ 第5/4世代 (2022/2020年) iPad Pro 11インチ 第3/2/1世代 (2021/2020/2018年) フィルム 衝撃吸収 高光沢 指紋防止 気泡防止 エレコム iPad Air 10.9インチ 第5/4世代 (2022/2020年) iPad Pro 11インチ 第3/2/1世代 (2021/2020/2018年) フィルム 衝撃吸収 高光沢 指紋防止 気泡防止 エレコム

マルチペット構造が衝撃を吸収し液晶画面を保護するiPad Pro 11インチ (第4世代)(2022年モデル)、iPad Air (第5世代)(2022年モデル)、iPad Pro 11インチ (第3世代)(2021年モデル)、iPad Air (第4世代)(2020年モデル)、iPad Pro 11インチ (第2世代)(2020年モデル)、iPad Pro 11インチ (2018年モデル)用衝撃吸収フィルムです。時間の経過とともに気泡が目立たなくなる特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。指紋汚れを付きにくくする指紋防止コーティングを施しています。つやのある高光沢加工により、画像の輪郭がくっきり見える高光沢タイプです。ガラスに100cmの高さから150gの鉄球を落とす実験で、従来品では画面が破損したのに対し、本製品は画面を守る結果となりました。※メーカー試験結果より。※メーカーによるガラスへの硬球落下試験結果(実力値)より。実力値であり保証値ではありません。貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。フィルムがキレイに貼れる、専用ヘラと、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。

セット内容液晶保護フィルム(耐衝撃高光沢仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1 材質接着面:シリコン、外側:PET 対応機種iPad Pro 11インチ (第4世代)(2022年モデル)、iPad Air (第5世代)(2022年モデル)、iPad Pro 11インチ (第3世代)(2021年モデル)、iPad Air (第4世代)(2020年モデル)、iPad Pro 11インチ (第2世代)(2020年モデル)、iPad Pro 11インチ (2018年モデル) 適合品番対応モデル番号:A2588、A2589、A2591、A2072、A2316、A2324、A2325、A1934、A1979、A1980、A2013、A2068、A2228、A2230、A2231、A2301、A2377、A2459、A2460 アズワン品番64-6442-90 特性衝撃吸収 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58387273 TB-A20MFLFPGN
オープン
2,998
3,298 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする