dtab d-41A フィルム ドコモ タブレット ガラスフィルム 0.33mm 表面硬度 9H 強化ガラス
なめらかな指滑りを実現するリアルガラスを採用。dtab(d-41A)の液晶画面をキズや汚れから守る、スタンダードタイプの液晶保護ガラスです。
セット内容液晶保護ガラス×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1
材質接着面:シリコン、外側:ガラス、PET
サイズ(inch)10.1
対応機種dtab(d-41A)
特性指紋防止・高光沢・液晶保護ガラス・ラウンドエッジ・飛散防止設計・高硬度
内容量1個
タブレットフィルム の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07