曜日別特売

8767A HFビットソケット

8767A HFビットソケット - Wera8767A HFビットソケット - Wera8767A HFビットソケット - Wera8767A HFビットソケット - Wera8767A HFビットソケット - Wera8767A HFビットソケット - Wera8767A HFビットソケット - Wera8767A HFビットソケット - Wera

ホールディングファンクションにより、ボルトを手の支え無しで取り付けられます。
各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。
ナーリングを指で挟んで締め付けするのが可能です。
カラーコードで使いたいサイズが見つけやすいです。

用途締付作業用。材質特殊工具鋼タイプトルクス差込角対辺(mm)6.35内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
呼び
先端寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58894545337017039T305.49
2,050
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
58894554336910020T305.49
1,600
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
58894563337217039T406.60
2,050
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
58894579337110020T406.60
1,600
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする