Wera
ホイールナット用ソケット 8790C
インパクト用のソケットです。
早回しスリーブ付きです。
面接触にナットの損傷を避けるためゴムコーティングを施しています。
色分けしているためサイズの選定が容易です。
用途
自動車整備用
差込角(mm)
12.7
材質
特殊合金鋼
全長(mm)
85
ソケット形状
六角
規格
ISO2936
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
質量(g)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58895613
4590
17
225
赤
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58895629
4591
19
221
青
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58895638
4592
21
263
緑
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください