ステッドラー ステッドラーの 学童・教育用品 ステッドラーの 図工/美術/画材/書道 ステッドラーの 画筆/絵画用具 はじめてのウォーターブラシ はじめてのウォーターブラシ 注文コード 58898903 注文コード 58898903 注文コード 58898903 注文コード 58898903 水量の調整が簡単な初心者向けのウォーターブラシ。六角軸で持ちやすく、コシのある硬めの筆先なので、小学校の水書用筆ペンとしてもお勧めです。 用途描画、水書 材質本体:PE、キャップ:PP 内容量1本 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 949 05 PB1 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 58898903 949 05 PB1 ¥550 ¥499 ¥499 ¥549 (税込) 翌々日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 図工/美術/画材/書道 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity モールドールキット アーテック 税込¥440 ¥400 バスケットへ かみふうせん トーヨー 税込¥439 ¥399 バスケットへ ミニキャンバス 大 アーテック 税込¥481 ¥437 バスケットへ NITOFLON 粘着テープ ”NO.903UL”(茶灰色) 日東電工 税込¥60,478~ ¥54,980~ 手づくりドーナツせっけん アーテック 税込¥1,320 ¥1,200 バスケットへ ラテキャンドルキット アーテック 税込¥1,231 ¥1,119 バスケットへ しゃぼん玉セット KL トーヨー 税込¥362 ¥329 バスケットへ ギラギラストーン万華鏡 工作キット アーテック 税込¥540 ¥491 バスケットへ タピオカスライムねんどセット 個装袋 アーテック 税込¥481~ ¥437~ 木製おまもり アーテック 税込¥190 ¥173 バスケットへ うそ発見器工作キット アーテック 税込¥1,060 ¥964 バスケットへ ミニイーゼル 中 アーテック 税込¥200 ¥182 バスケットへ ねんどでクッキーサンドづくり アーテック 税込¥620 ¥564 バスケットへ リビックテープ NO.401 日東電工 税込¥18,678~ ¥16,980~ 木版画用シナベニヤ A4サイズ 道刃物工業 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ かんてんねんど デビカ 税込¥1,044 ¥949 おりがみ工作ブック7 (いきものたちのだいへんしん!?) アーテック 税込¥341 ¥310 バスケットへ 黒の和紙千代紙 トーヨー 税込¥439 ¥399 バスケットへ 木製天体望遠鏡クラフトキット アーテック 税込¥2,200 ¥2,000 バスケットへ たのしいおりがみ 動物園 シルバーバック 税込¥440 ¥400 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィスサプライ学童・教育用品図工/美術/画材/書道画筆/絵画用具画筆/ブラシ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「画筆/絵画用具」にはこんなカテゴリがあります 画筆/ブラシ 筆洗 絵の具パレット その他絵画用具 シェアする マイページ 最近見た商品