曜日別特売

デザイン用平筆

デザイン用平筆 - あかしやデザイン用平筆 - あかしやデザイン用平筆 - あかしやデザイン用平筆 - あかしやデザイン用平筆 - あかしやデザイン用平筆 - あかしやデザイン用平筆 - あかしやデザイン用平筆 - あかしや

ポスターカラーなどを使い、面をムラなく均一に塗りあげるのに便利な筆です。
良質な羊毛を使用しており、水含みと絵の具の伸びがよく、穂先のまとまりに優れています。また、コシが強く弾力性を工夫しています。

用途学童用画筆、塗装用筆毛材羊毛種別平筆内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
穂幅(mm)
穂丈(mm)
幅W×全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58899978GDF#2S28148(金具)×228
250
229
252(税込)
5日以内出荷
58899987GDF#4S412.51812.5(金具)×242
350
319
351(税込)
当日出荷
58899996GDF#6S6182416(金具)×256
450
409
450(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする