レイメイ藤井
ブックメイト
見やすい角度に5段階調整出来て、ページ押さえでしっかり固定。
用途
ブックスタンド
材質
スチール
角度調整範囲
5段階
適合厚さ(mm)
本:25以内
内容量
1台
注意
※開きにくい本は、2本のページ押さえで固定できない場合があります。
※サビの原因になりますので、水気が付着した場合は速やかに柔らかい布のどで拭き取ってください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58900154
BM208E
ダークブラウン
¥
2,800
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
58900163
BM208W
ホワイト
¥
2,800
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
58900179
BM208H
ライトブルー
¥
2,800
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください