メガアルバム1200 ATSUIOMOI
”熱い想い”をいっぱい入れられるアルバム
仕様フリーポケット台紙10枚付き、 バインダー式ポケット台紙アルバム
質量(g)4900(本体+台紙のみ)
外寸(mm)390×350×100
収納サイズL判
窓寸法(縦×横)(mm)90×90
収納枚数(枚)1200、(1シートあたり)12
内容量1個
ファイリング の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07