メガアルバム600 ATSUIOMOI

メガアルバム600 ATSUIOMOI 万丈 メガアルバム600 ATSUIOMOI 万丈 メガアルバム600 ATSUIOMOI 万丈 メガアルバム600 ATSUIOMOI 万丈 メガアルバム600 ATSUIOMOI 万丈 メガアルバム600 ATSUIOMOI 万丈 メガアルバム600 ATSUIOMOI 万丈 メガアルバム600 ATSUIOMOI 万丈

合皮素材表紙のブックタイプ大容量アルバム、ハガキサイズにも対応

仕様CD/DVD収納ポケット、保護用塩ビカバー付 質量(g)2000(本体+台紙のみ) 外寸(mm)235×330×85 収納サイズL判またはポスト判 窓寸法(縦×横)(mm)90×90 収納枚数(枚)600、(1シートあたり)6 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
105441 58900303
105441 58900303
58900303 105441 ネイビー
オープン
5,598
6,158 (税込)
5日以内出荷
105442 58900319
105442 58900319
58900319 105442 ホワイト
オープン
5,598
6,158 (税込)
5日以内出荷
105443 58900328
105443 58900328
58900328 105443 ピンク
オープン
5,598
6,158 (税込)
5日以内出荷
58900294 105440 ブラウン
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする