メガアルバム600 メゾンシリーズ
6色展開の布素材表紙ブックタイプ大容量アルバム、ハガキサイズにも対応
仕様CD/DVD収納ポケット、保護用塩ビカバー付
質量(g)2000(本体+台紙のみ)
外寸(mm)235×330×85
収納サイズL判またはポスト判
窓寸法(縦×横)(mm)90×90
材質(表紙)布製
収納枚数(枚)600、(1シートあたり)6
内容量1個
ファイリング の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07