曜日別特売

キャンディーポット貯金箱

キャンディーポット貯金箱 - アーテック[学校教材・教育玩具]キャンディーポット貯金箱 - アーテック[学校教材・教育玩具]キャンディーポット貯金箱 - アーテック[学校教材・教育玩具]

ペットボトルでガチャガチャ風キャンディポット!

セット内容ダンボールパーツ、イラストシール×1、デコレーションテープ(色取り混ぜ)×1材質寸法(mm)完成サイズ:340×235×20包装形態ヘッダー付OPP袋入アズワン品番65-2744-53内容量1セット
注意
※キャンディは付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5890450355891
オープン
482
530(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【夏休み工作】キャンディが出てくるガチャガチャを作ろう!【貯金箱】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする