マルミナDL100形Φ125美光 調光

マルミナDL100形Φ125美光 調光 Panasonic(パナソニック)

グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 電圧(V)100~242 消費電力(W)7.6 材質【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)【パネル】アクリル(乳白つや消し) 仕様天井埋込型Ra95【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE 埋込穴(Φmm)125 埋込高(mm)125 質量(kg)0.8 光源寿命40000時間(光束維持率85%) トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵 内容量1セット
注意
※販売は国内流通内に限ります※調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。※直下近接限度10cm※断熱施工仕様ではありません。※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58974765 XND1051PALJ9 545 71.7 5000 【本体】NDN22525【電源ユニット】NNK10001N LJ9 昼白色
25,300
14,980
16,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
58974783 XND1051PBLJ9 535 70.3 4000 【本体】NDN22526【電源ユニット】NNK10001N LJ9 白色
25,300
14,980
16,478 (税込)
欠品中

返品不可
58974808 XND1051PCLJ9 525 69 3500 【本体】NDN22527【電源ユニット】NNK10001N LJ9 温白色
25,300
14,980
16,478 (税込)
欠品中

返品不可
58974826 XND1051PELJ9 515 67.7 3000 【本体】NDN22528【電源ユニット】NNK10001N LJ9 電球色
25,300
14,980
16,478 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58974783 XND1051PBLJ9 11330746 XNN1051PBLJ9 XNN1051PBLJ9 高演色マルミナダウンライト 100形Φ125 4000K Panasonic(パナソニック) 11330746 高演色マルミナダウンライト 100形Φ125 4000K Panasonic(パナソニック) 1セット 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
58974808 XND1051PCLJ9 11330755 XNN1051PCLJ9 XNN1051PCLJ9 高演色マルミナダウンライト 100形Φ125 3500K Panasonic(パナソニック) 11330755 高演色マルミナダウンライト 100形Φ125 3500K Panasonic(パナソニック) 1セット 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
58974826 XND1051PELJ9 11330771 XNN1051PELJ9 XNN1051PELJ9 高演色マルミナダウンライト 100形Φ125 3000K Panasonic(パナソニック) 11330771 高演色マルミナダウンライト 100形Φ125 3000K Panasonic(パナソニック) 1セット 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする