マルミナDL150形Φ125 調光

マルミナDL150形Φ125  調光 Panasonic(パナソニック)

仕様天井埋込型Ra85【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE 材質【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)【パネル】アクリル(乳白つや消し) 質量(kg)0.8 電圧(V)100~242 消費電力(W)12.4 グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵 埋込穴(Φmm)125 埋込高(mm)125 内容量1セット
注意
※販売は国内流通内に限ります※調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。※直下近接限度10cm※断熱施工仕様ではありません。※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58976043 XND1551PLLJ9 3000 電球色 87.9 1090 【本体】NDN22523【電源ユニット】NNK16001N LJ9
30,600
17,980
19,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
58976086 XND1551PVLJ9 3500 温白色 90.3 1120 【本体】NDN22522【電源ユニット】NNK16001N LJ9
30,600
17,980
19,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
58976068 XND1551PNLJ9 5000 昼白色 93.5 1160 【本体】NDN22520【電源ユニット】NNK16001N LJ9
30,600
17,980
19,778 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58976068 XND1551PNLJ9 11330299 XNN1551PNLJ9 XNN1551PNLJ9 マルミナダウンライト 150形Φ125 5000K Panasonic(パナソニック) 11330299 マルミナダウンライト 150形Φ125 5000K Panasonic(パナソニック) 1セット 13,980 税込15,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする