マルミナDL150形Φ125美光 無線調光WiLIA
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
電圧(V)100~242
消費電力(W)13.3
材質【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)【パネル】アクリル(乳白つや消し)
埋込穴(Φmm)125
埋込高(mm)125
質量(kg)1
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵
仕様制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)天井埋込型Ra95【専用コントローラ】設定操作用タブレットEx NQ51181U (別売)【専用コントローラ】マルチマネージャーEx NQ51101K (別売)【専用コントローラ】LS/無線信号変換インターフェースNK51113 (別売)埋込型天井面取付専用調光範囲(約5%~100%)
内容量1セット
注意
※販売は国内流通内に限ります※WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。※直下近接限度10cm※断熱施工仕様ではありません。※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
ダウンライト の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58976427 | XND1551PCRY9 | 11329118 | XNN1551PCRY9 |
![]() |
高演色マルミナダウンライト 150形Φ125 3500K | Panasonic(パナソニック) | 1セット | ¥17,980 税込¥19,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
58976445 | XND1551PERY9 | 11329127 | XNN1551PERY9 |
![]() |
高演色マルミナダウンライト 150形Φ125 3000K | Panasonic(パナソニック) | 1セット | ¥17,980 税込¥19,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |